Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - TOPJOB'S Bloc de bornes de mesure sectionnables 3Ph/N/T (3U/3I) - 2007-8873

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 11

  • section de conducteur - 6 mm²

  • avec capot plombable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821776697

Réf. Sonepar

00093177669

Réf. Fournisseur

2007-8873

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

11

section de conducteur:

6 mm²

avec capot plombable:

Non

TOPJOB'S Bloc de bornes de mesure sectionnables 3Ph/N/T (3U/3I)

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact