Wago Contact - TOPJOB'S/borne a et/4/6mm²/gris - 2005-7645
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 36 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de potentiels - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143042253
Réf. Sonepar
00093444813
Réf. Fournisseur
2005-7645
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
courant assigné In:
36 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de potentiels:
3
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.2 mm
hauteur:
123.9 mm
profondeur:
41.7 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
gris
pays de fabrication:
CHINE
fonction N possible:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


