Wago Contact - TOPJOB'S Borne de passage 3C / 4 (6) mm² / Orange - 2004-1302
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - orange
largeur - 6.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332071536
Réf. Sonepar
00093207153
Réf. Fournisseur
2004-1302
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
orange
largeur:
6.2 mm
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.6...1.6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
3
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
65.5 mm
profondeur:
32.9 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
étages reliés à l'intérieur:
Non
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


