Wago Contact - TOPJOB'S Borne de protection 4C / 2,5 (4) mm² / Vert-Jaune - 2002-1407

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...2.5 mm²

  • largeur - 5.2 mm

  • hauteur - 69.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4017332999311

Réf. Sonepar

00093299931

Réf. Fournisseur

2002-1407

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...4 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...2.5 mm²

largeur:

5.2 mm

hauteur:

69.9 mm

fonction PEN possible:

Oui

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

32.9 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact