Wago Contact - TOPJOB'S contact pont.forme triangle - 2002-406/000-006

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S contact pont.forme triangle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 6

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143687843

Réf. Sonepar

00093107777

Réf. Fournisseur

2002-406/000-006

Marque

Wago Contact

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

25 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

6

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.2 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

bleu

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

TOPJOB'S contact pont.forme triangle

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact