Wago Contact - TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire 2C / Orange - 2004-1292

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire 2C / Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332071383

Réf. Sonepar

00093207138

Réf. Fournisseur

2004-1292

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire 2C / Orange

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact