Wago Contact - TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire / Gris - 2007-8891

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821484929

Réf. Sonepar

00093148492

Réf. Fournisseur

2007-8891

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire / Gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact