Wago Contact - TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire / Orange - 2007-8894
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1.5 mm
couleur - orange
encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821484936
Réf. Sonepar
00093148493
Réf. Fournisseur
2007-8894
Marque
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
1.5 mm
couleur:
orange
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


