Wago Contact - TOPJOB'S separat.2mm en saillie - 2004-1494

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - TOPJOB'S separat.2mm en saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454654313

Réf. Sonepar

00093001246

Réf. Fournisseur

2004-1494

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

2 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

TOPJOB'S separat.2mm en saillie

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur