Wago Contact - Tournevis plat 4.0 x 0.8 x 100, VDE, isolé 1000V - 206-2114

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Tournevis plat 4.0 x 0.8 x 100, VDE, isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

  • longueur totale - 200 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966791891

Réf. Sonepar

00093645879

Réf. Fournisseur

206-2114

Marque

Wago Contact

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

longueur totale:

200 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

100 mm

diamètre de lame:

4 mm

taille:

1

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

36 g

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact