Wago Contact - Tournevis plat 5.5 x 1.0 x 125, VDE, isolé 1000V - 206-2115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
longueur totale - 235 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966791976
Réf. Sonepar
00093645900
Réf. Fournisseur
206-2115
Marque
Wago Contact
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm
longueur totale:
235 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
125 mm
diamètre de lame:
5.5 mm
taille:
2
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
73 g
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


