Wago Contact - Tournevis Torx® T30, VDE, isolé 1000V - 206-2169

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (TX) - 30

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 215 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966792263

Réf. Sonepar

00093647083

Réf. Fournisseur

206-2169

Marque

Wago Contact

taille (TX):

30

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

215 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Oui

diamètre de lame:

6 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

90 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact