Wago Contact - Transformateur d'intensité ouvrant 150 A / 5 A - 1 VA - Classe 1 - Câble 0.5 m - 855-4005/150-101

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 19...19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143056342

Réf. Sonepar

00093305634

Réf. Fournisseur

855-4005/150-101

Marque

Wago Contact

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

19...19 mm

diamètre d'ouverture:

18 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

18...18 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur d'intensité ouvrant 150 A / 5 A - 1 VA - Classe 1 - Câble 0.5 m

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact