Wago Contact - Transformateur d'intensité 1000 A / 5 A - 10 VA - Classe 1 - 855-505/1000-1001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 1000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 30.3...30.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821749417
Réf. Sonepar
00093174941
Réf. Fournisseur
855-505/1000-1001
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
1000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
30.3...30.3 mm
diamètre d'ouverture:
43.7 mm
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
40.3...40.3 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


