Wago Contact - Transformateur d'intensité 200 A / 1 A - 5 VA - Classe 1 - 855-301/200-501

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 200 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 25.3...25.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821616894

Réf. Sonepar

00093161689

Réf. Fournisseur

855-301/200-501

Marque

Wago Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

200 A

courant assigné secondaire:

1 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

25.3...25.3 mm

diamètre d'ouverture:

25.7 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

25.3...25.3 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur d'intensité 200 A / 1 A - 5 VA - Classe 1

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact