Non retournable

Wago Contact - Transformateur d'intensité 250 A / 5 A - 5 VA - Classe 0.5 - MID - 855-305/250-509

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 20...30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966094435

Réf. Sonepar

00093404129

Réf. Fournisseur

855-305/250-509

Marque

Wago Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

20...30 mm

diamètre d'ouverture:

25.7 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

20...30 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Transformateur d'intensité 250 A / 5 A - 5 VA - Classe 0.5 - Facturation

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact