Wago Contact - Transformateur d'intensité 400 A / 5 A - 5 VA - Classe 0.5 - MID - 855-305/400-509
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 20...30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966094459
Réf. Sonepar
00093404130
Réf. Fournisseur
855-305/400-509
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
20...30 mm
diamètre d'ouverture:
25.7 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
20...30 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


