Wago Contact - Transformateur d'intensité 50 A / 1 A - 1.25 VA - Classe 3 - 855-301/050-103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 50 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 3
hauteur de l'ouverture - 25.3...25.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821614654
Réf. Sonepar
00093161465
Réf. Fournisseur
855-301/050-103
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
50 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
3
hauteur de l'ouverture:
25.3...25.3 mm
diamètre d'ouverture:
25.7 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.25 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
25.3...25.3 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


