Wago Contact - Transformateur d'intensité 600 A / 5 A - 10 VA - Classe 1 - 855-505/600-1001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 43.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821845737
Réf. Sonepar
00093144861
Réf. Fournisseur
855-505/600-1001
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
43.7 mm
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


