Wago Contact - Transformateur d'intensité compact 32 A / 320 mA - 0.1 VA - Classe 0.5 - 855-1700/032-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 32 A
courant assigné secondaire - 0.32 A
classe de précision - 0.5
diamètre d'ouverture - 5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143333436
Réf. Sonepar
00093144858
Réf. Fournisseur
855-1700/032-000
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
32 A
courant assigné secondaire:
0.32 A
classe de précision:
0.5
diamètre d'ouverture:
5 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0.01 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
5...5 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


