Wago Contact - Transformateur d'intensité ouvrant 200 A / 1 A - 0.2 VA - Classe 1 - Câble 3m - 855-4101/200-001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 27.5...27.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821880608
Réf. Sonepar
00093188060
Réf. Fournisseur
855-4101/200-001
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
27.5...27.5 mm
diamètre d'ouverture:
28 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0.2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
28...28 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


