Wago Contact - Transformateur d'intensité ouvrant 250 A / 1 A - 0.5 VA - Classe 1 - Câble 5 m - 855-5101/250-001

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143950602

Réf. Sonepar

00093395060

Réf. Fournisseur

855-5101/250-001

Marque

Wago Contact

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

1 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

42 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

42...42 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur d'intensité ouvrant 250 A / 1 A - 0.5 VA - Classe 1 - Câble 5 m

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact