Wago Contact - Transformateur d'intensité ouvrant 250 A / 5 A - 1 VA - Classe 0.5 - Câble 0.5m - 855-4005/250-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
diamètre d'ouverture - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143950459
Réf. Sonepar
00093395045
Réf. Fournisseur
855-4005/250-100
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
diamètre d'ouverture:
18 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
18...18 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


