Wago Contact - Transformateur d'intensité ouvrant 800 A / 1 A - 0.5 VA - Classe 0.5 - Câble 5 m - 855-5001/800-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 0.5
diamètre d'ouverture - 42 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143950763
Réf. Sonepar
00093395076
Réf. Fournisseur
855-5001/800-000
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
0.5
diamètre d'ouverture:
42 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
42...42 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


