Non retournable

Wago Contact - ü-MOD.2 Y-CON-JACK22 8+P+S CROSSOVER - 289-177

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454326135

Réf. Sonepar

00093812241

Réf. Fournisseur

289-177

Marque

Wago Contact

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

autre

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

ü-MOD.2 Y-CON-JACK22 8+P+S CROSSOVER

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact