Non retournable

Wago Contact - UPS-CCU 24 V DC - 787-875/000-012

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - UPS-CCU 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - autre

  • avec interface de communication RS-232 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966067910

Réf. Sonepar

00093401443

Réf. Fournisseur

787-875/000-012

Marque

Wago Contact

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

avec interface de communication RS-232:

Oui

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

163 mm

largeur:

57 mm

profondeur:

171 mm

poids:

1.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

22...29 V

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

UPS-CCU 24 V DC

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact