Wago Contact - VCT-185 PRC 350A SRC 1 A - 855-1851/350-000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - VCT-185 PRC 350A SRC 1 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 350 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • classe de précision - 0.5

  • diamètre d'ouverture - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143851602

Réf. Sonepar

00093385160

Réf. Fournisseur

855-1851/350-000

Marque

Wago Contact

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

350 A

courant assigné secondaire:

1 A

classe de précision:

0.5

diamètre d'ouverture:

5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.2 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

21.5...21.5 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

pays de fabrication:

PAYS-BAS

VCT-185 PRC 350A SRC 1 A

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact