Wago Contact - Assortiment - 821-129

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement par borne à ressort

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • température de fonctionnement - 105...105 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821675099

Réf. Sonepar

00093167509

Réf. Fournisseur

821-129

Marque

Wago Contact

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de base:

autre

Assortiment

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact