Wago Contact - Borne de composant 2 conducteurs, gris - 2002-1211/1000-737
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - résistance
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454586515
Réf. Sonepar
00093002965
Réf. Fournisseur
2002-1211/1000-737
Marque
Wago Contact
type de composant:
résistance
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
section de raccordement cable rigide:
0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...70 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
48.5 mm
profondeur:
32.9 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


