Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris - 2022-109/135-000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • nombre de pôles - 9

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...2.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966667240

Réf. Sonepar

00093108947

Réf. Fournisseur

2022-109/135-000

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

690 V

nombre de pôles:

9

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

46.8 mm

hauteur:

22.4 mm

profondeur:

69 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Connecteur femelle pour 1 conducteur gris

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact