Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris - 2022-107/123-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 690 V
nombre de pôles - 7
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...2.5 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966667097
Réf. Sonepar
00093109009
Réf. Fournisseur
2022-107/123-000
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
690 V
nombre de pôles:
7
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
36.4 mm
hauteur:
22.4 mm
profondeur:
48.9 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


