Wago Contact - E!COCKPIT Licence multi-utilisateurs 15 - 2759-101/1110-2015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Oui
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055143327268
Réf. Sonepar
00093332726
Réf. Fournisseur
2759-101/1110-2015
Marque
Wago Contact
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Oui
bibliothèque de blocs:
intégré
fonction de configuration intégrée:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données intégrée:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Oui
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Oui
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


