Wago Contact - Outil de programmation CODESYS 2.3 (Logiciel + Câble USB) - 759-333/000-923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Oui
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454956776
Réf. Sonepar
00093495677
Réf. Fournisseur
759-333/000-923
Marque
Wago Contact
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Oui
bibliothèque de blocs:
intégré
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


