Wago Contact - Wire stripper ?Quickstrip Vario? - 206-1125

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Wire stripper ?Quickstrip Vario?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 210 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.3...16 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143885478

Réf. Sonepar

00093388547

Réf. Fournisseur

206-1125

Marque

Wago Contact

longueur:

210 mm

plage de dénudage section transversale:

0.3...16 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage AWG:

5...32

plage de dénudage diamètre:

0.16...5.3 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

autoréglage:

Oui

longueur de mâchoire:

15 mm

largeur de tête:

17 mm

hauteur de tête:

50 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

poids:

195 g

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact