Wago Contact - X-COM 2l-endmodul blau - 769-506/000-006

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...2.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454529987

Réf. Sonepar

00093000038

Réf. Fournisseur

769-506/000-006

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

1

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

bleu

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

5 mm

hauteur:

35.9 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

X-COM 2l-endmodul blau

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact