🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Wago Contact - X-COM-2L-PLATTE M.2xQUERBR.GRAU - 769-317

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - X-COM-2L-PLATTE M.2xQUERBR.GRAU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1.1 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332968874

Réf. Sonepar

00093296887

Réf. Fournisseur

769-317

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1.1 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

X-COM-2L-PLATTE M.2xQUERBR.GRAU

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact