Wago Contact - X-COM'S : Borne de protection 1C / 1 broche / 2,5 (4) mm² / Vert-Jaune - 2022-1207

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - X-COM'S  : Borne de protection 1C / 1 broche / 2,5 (4) mm² / Vert-Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...2.5 mm²

  • largeur - 5.2 mm

  • hauteur - 50.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821145097

Réf. Sonepar

00093473272

Réf. Fournisseur

2022-1207

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...4 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...2.5 mm²

largeur:

5.2 mm

hauteur:

50.8 mm

fonction PEN possible:

Oui

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

36.4 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

X-COM'S : Borne de protection 1C / 1 broche / 2,5 (4) mm² / Vert-Jaune

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact