Wago Contact - X-COM'S : Plaque d'extrémité et intermédiaire 1C / 1 broche / Orange - 2022-1292

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - X-COM'S  : Plaque d'extrémité et intermédiaire 1C / 1 broche / Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454706456

Réf. Sonepar

00093470645

Réf. Fournisseur

2022-1292

Marque

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

X-COM'S : Plaque d'extrémité et intermédiaire 1C / 1 broche / Orange

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact