Wallbox - Base en béton pour le montage d'un piédestal POLEM4 Wallbox eM4 - EMH9999

WALLBOX FRANCE
CopieCopie
Wallbox - Base en béton pour le montage d'un piédestal POLEM4 Wallbox eM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607544623

Réf. Sonepar

08221754462

Réf. Fournisseur

EMH9999

Marque

Wallbox

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre de montage

accessoire:

Oui

Base en béton spécialement conçue pour l’installation d’un piédestal POLEM4 Twin. Assure une stabilité maximale, une grande durabilité et une fixation fiable pour les environnements exigeants.

Les Atouts de l'article:

La fondation en béton assure la stabilité et la sécurité d’un piédestal POLEM4 Twin ou Single.Caractéristiques principalesÉlément de fixation robuste pour piédestal.Garantit une installation durable.Adaptée aux environnements extérieurs.

Les Atouts de la gamme:

La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Quelques mots du fabricant :

La borne évolutive et durable pour les parkings