Wallbox - Piédestal POLE Slim pour deux Wallbox eM4 Single - 100000246

WALLBOX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607544586

Réf. Sonepar

08221754458

Réf. Fournisseur

100000246

Marque

Wallbox

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre de montage

accessoire:

Oui

Piédestal POLE Slim conçu pour deux bornes eM4 Single. Optimise l’espace tout en garantissant une installation stable et professionnelle, adaptée aux parkings privés comme aux environnements publics.

Les Atouts de l'article:

Le POLE Slim Single est une solution compacte et modulaire pour installer une ou deux bornes eM4 Single.Caractéristiques principalesInstallation d’une borne eM4 Single, extensible à deux.Plaque d’adaptation disponible pour ajout d’un second chargeur.Format compact, idéal pour les espaces réduits.Structure robuste et durable.

Les Atouts de la gamme:

La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Quelques mots du fabricant :

La borne évolutive et durable pour les parkings