Wallbox - Piédestal POLE Slim pour une Wallbox eM4 Twin - 100000191

WALLBOX FRANCE
CopieCopie
Wallbox - Piédestal POLE Slim pour une Wallbox eM4 Twin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage

  • accessoire - Oui

  • pays de fabrication - ALBANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607544548

Réf. Sonepar

08221754454

Réf. Fournisseur

100000191

Marque

Wallbox

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre de montage

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ALBANIE

Piédestal POLE Slim pour installer une borne de recharge Wallbox eM4 Twin. Solution pratique et robuste, permettant de maximiser l’espace disponible et de garantir une installation stable et durable.

Les Atouts de l'article:

Le POLE Slim Twin est un piédestal compact, spécialement conçu pour accueillir une borne de recharge eM4 Twin, extensible à deux bornes eM4 Twin à l'aide de la plaque de fixation (en supplément). Offre une solution pratique et esthétique pour vos installations de recharge.Dimensions réduites- Conception compacte pour optimiser l’espace et faciliter l’intégration dans tous les environnements.Extensible- Permet l’installation d'une borne de recharge eM4 Twin, extensible à deux grâce à la plaque de fixation (réf : WBX100000239)Construction robuste- Fabrication solide et durable, adaptée aux conditions extérieures et à un usage intensif.Le POLE Slim Twin est la solution idéale pour installer une à bornes eM4 Twin de manière compacte et sécurisée, tout en conservant robustesse et durabilité.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Wallbox eM4 offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :- Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.- Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.- Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.- Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Quelques mots du fabricant :

La borne évolutive et durable pour les parkings

Un produit Wallbox

Découvrez toute la gamme Wallbox