Wallbox - Piédestal POLEM4 Single pour Wallbox eM4 Single - 100000361

WALLBOX FRANCE
CopieCopie
Wallbox - Piédestal POLEM4 Single pour Wallbox eM4 Single

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607544531

Réf. Sonepar

08221754453

Réf. Fournisseur

100000361

Marque

Wallbox

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre de montage

accessoire:

Oui

Piédestal simple conçu pour accueillir une borne eM4 Single. Solide et discret, il garantit une installation propre et sécurisée, parfaitement adaptée aux parkings résidentiels et professionnels.

Les Atouts de l'article:

Le piédestal POLEM4 Single est prévu pour l’installation d’une borne eM4 Single. Compact et pratique, il s’adapte aux espaces restreints tout en offrant la même robustesse que la version Twin.Caractéristiques principalesPré-installé et prêt à l’emploi.Alimentation électrique intégrée pour l’éclairage.Rail DIN supplémentaire pour accessoires.Fixations dissimulées pour une finition soignée.

Les Atouts de la gamme:

La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Quelques mots du fabricant :

La borne évolutive et durable pour les parkings