Wallbox - Pulsar Plus 7.4 kW Noire 5M - IP54 - IK08 - DC 6mA - PLP1-A-2-2-9-002

WALLBOX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • mode de pose - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PULSAR PLUS

EAN

8436607546764

Réf. Sonepar

08221754676

Réf. Fournisseur

PLP1-A-2-2-9-002

Marque

Wallbox

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

7.4 kW

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

7.4 kW

largeur:

201 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

99 mm

nombre de coupleurs de charge type 2:

1

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

5 m

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Pulsar Plus 7.4 kW Noire 5M - IP54 - IK08 - DC 6mA (Wifi & Bluetooth) OCPP 1.6J avec obturateur