Wallbox - Pulsar Pro Socket 7/22 kW T2S MID - IP55/IK10 - RFID - 4G/Wifi/Ethernet - OCPP - PPR3-W-2-4-Y-002

WALLBOX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607549635

Réf. Sonepar

08221754963

Réf. Fournisseur

PPR3-W-2-4-Y-002

Marque

Wallbox

pays de fabrication:

ESPAGNE

Pulsar Pro MID 7/22 kW version socket T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Adaptée aux sites professionnels, elle offre une gestion intelligente et sécurisée de la recharge.

Les Atouts de l'article:

Pulsar Pro MID 22 kW, adaptée aux copropriétés, entreprises et parkings partagés nécessitant une solution de recharge performante avec gestion des accès et refacturation.Caractéristiques principales :Puissance maximale : 22 kW en triphasé (32 A), avec courant configurable selon l’installation.Connecteur : prise Type 2 avec obturateur (socket), idéale pour les environnements partagés.Protection et robustesse : IP55 / IK10, détection DC ≥ 6 mA.Connectivité : OCPP, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth et 4G pour une disponibilité maximale.Identification : RFID / NFC pour une authentification simple et sécurisée.Compteur certifié MID : mesure précise de l’énergie pour la facturation des utilisateurs.Gestion à distance : supervision des bornes et des paiements via Wallbox Business.Avantages :Compteur MID intégré Temps de disponibilité maximal grâce à la connectivité 4G intégrée.Facile à partager entre plusieurs utilisateurs.Idéale pour les véhicules de société avec facturation conforme (MID).Solution évolutive, interopérable et compatible avec les outils de gestion Wallbox.

Les Atouts de la gamme:

La Pulsar Pro est une borne compacte, robuste et connectée, disponible en version câble attaché ou socket, conçue pour les copropriétés, entreprises et flottes de véhicules.Puissance : 7,4 kW ou 22 kW, en monophasé ou triphasé selon le modèle.Connecteur : câble attaché ou prise Type 2 avec obturateur selon la version.Sécurité : protections intégrées, boîtier IP55 / IK10, détection DC ≥ 6 mA.Connectivité complète : Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 4G, OCPP, RFID/NFC.Gestion multi-utilisateurs : identification sécurisée et supervision via le portail Wallbox Business.Installation flexible : compatible supports muraux ou piedestaux modulaires.Version socket MID : intègre un compteur certifié MID permettant une mesure précise de l’énergie et la facturation des utilisateurs.La gamme Pulsar Pro combine performance, sécurité et simplicité d’utilisation, offrant une solution fiable, facile à déployer et adaptée à tous types d’installations professionnelles.

Quelques mots du fabricant :

La solution de recharge compacte et intelligente pour copropriétés, entreprises et flottes

Un produit Wallbox

Découvrez toute la gamme Wallbox