Wallbox - Support de câble pour Wallbox eM4 Twin / Single - CABHOLD

WALLBOX FRANCE
CopieCopie
Wallbox - Support de câble pour Wallbox eM4 Twin / Single

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607544616

Réf. Sonepar

08221754461

Réf. Fournisseur

CABHOLD

Marque

Wallbox

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre de montage

accessoire:

Oui

Support mural pratique pour câble de recharge eM4. Permet un rangement propre et sécurisé, préserve la durée de vie du connecteur et améliore le confort d’utilisation au quotidien.

Les Atouts de l'article:

Le support de câble eM4 facilite le rangement des câbles de charge et assure la longévité du connecteur.Caractéristiques principalesSuspension sécurisée du câble et maintien du connecteur Type 2.Installation directe sur piédestal POLEM4.Accessoire pratique pour optimiser l’ergonomie des bornes.

Les Atouts de la gamme:

La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Quelques mots du fabricant :

La borne évolutive et durable pour les parkings