Wallbox - Support de câble T2 blanc - CBLDOCK-T2-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable
EAN
8436575276588
Réf. Sonepar
08221527658
Réf. Fournisseur
CBLDOCK-T2-W
Marque
Wallbox
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
accessoire:
Oui
Support mural blanc pour câble de recharge Type 2. Solution pratique pour organiser et protéger le câble, éviter l’usure prématurée du connecteur et garantir une installation soignée.
Les Atouts de l'article:
Supports muraux pour câble de recharge Type 2, disponibles en noir ou blanc.Avantages :Rangement propre et sécurisé du câble.Préserve la durée de vie du connecteur.Apporte un confort d’usage au quotidien.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme d’accessoires pensée pour faciliter l’installation et le rangement des câbles de recharge Type 2. Adaptée à tous types de sites, elle permet d’assurer un usage optimal des bornes Pulsar et de préserver leur durée de vie.Les câbles de recharge Type 2 à Type 2 triphasés disponibles en 5 m et 7 m offrent une puissance jusqu’à 22 kW et une flexibilité selon la configuration du parking. Les supports muraux pour câble Type 2, disponibles en noir ou blanc, garantissent un rangement sécurisé, protègent le connecteur et facilitent l’usage quotidien.Ces accessoires assurent une installation propre, sûre et modulable, pour un confort d’usage optimal des bornes Pulsar.
Quelques mots du fabricant :
Des câbles puissants et des supports pratiques pour une recharge propre et efficace.
Les Atouts de l'article:
Supports muraux pour câble de recharge Type 2, disponibles en noir ou blanc.Avantages :Rangement propre et sécurisé du câble.Préserve la durée de vie du connecteur.Apporte un confort d’usage au quotidien.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme d’accessoires pensée pour faciliter l’installation et le rangement des câbles de recharge Type 2. Adaptée à tous types de sites, elle permet d’assurer un usage optimal des bornes Pulsar et de préserver leur durée de vie.Les câbles de recharge Type 2 à Type 2 triphasés disponibles en 5 m et 7 m offrent une puissance jusqu’à 22 kW et une flexibilité selon la configuration du parking. Les supports muraux pour câble Type 2, disponibles en noir ou blanc, garantissent un rangement sécurisé, protègent le connecteur et facilitent l’usage quotidien.Ces accessoires assurent une installation propre, sûre et modulable, pour un confort d’usage optimal des bornes Pulsar.
Quelques mots du fabricant :
Des câbles puissants et des supports pratiques pour une recharge propre et efficace.



