Wallbox - Terminal de paiement pour borne eM4 - 100000511
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8436607547174
Réf. Sonepar
08221754717
Réf. Fournisseur
100000511
Marque
Wallbox
Terminal de paiement compatible avec les bornes eM4. Permet une gestion simple et sécurisée des transactions, idéal pour les parkings publics ou privés. Installation rapide et intégration directe.
Les Atouts de l'article:
Le terminal de paiement eM4 est la solution clé en main pour proposer la recharge publique et semi-publique avec paiement par carte bancaire. Il s’intègre parfaitement à l’écosystème eM4 et facilite l’accès aux usagers occasionnels.Paiement universel-Accepte les cartes bancaires et paiements sans contact (NFC).Interopérabilité-Compatible avec les bornes eM4 Controller et Extender, permettant une intégration complète au réseau existant.Sécurité certifiée-Conforme aux standards de paiement électroniques, garantissant des transactions sûres et fiables.Expérience utilisateur simplifiée-Interface intuitive et rapide, permettant de lancer une charge en quelques secondes.Le terminal de paiement eM4 offre une solution pratique, sécurisée et accessible, parfaite pour développer un réseau de recharge public ou semi-public efficace et facile à utiliser.
Les Atouts de la gamme:
La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.
Quelques mots du fabricant :
La borne évolutive et durable pour les parkings
Les Atouts de l'article:
Le terminal de paiement eM4 est la solution clé en main pour proposer la recharge publique et semi-publique avec paiement par carte bancaire. Il s’intègre parfaitement à l’écosystème eM4 et facilite l’accès aux usagers occasionnels.Paiement universel-Accepte les cartes bancaires et paiements sans contact (NFC).Interopérabilité-Compatible avec les bornes eM4 Controller et Extender, permettant une intégration complète au réseau existant.Sécurité certifiée-Conforme aux standards de paiement électroniques, garantissant des transactions sûres et fiables.Expérience utilisateur simplifiée-Interface intuitive et rapide, permettant de lancer une charge en quelques secondes.Le terminal de paiement eM4 offre une solution pratique, sécurisée et accessible, parfaite pour développer un réseau de recharge public ou semi-public efficace et facile à utiliser.
Les Atouts de la gamme:
La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.
Quelques mots du fabricant :
La borne évolutive et durable pour les parkings


