Weidmüller - 375 30 - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1041530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de câble admissible - 3...8 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à ressort
mode de pose - montage sur rail/direct
largeur - 13.5 mm
hauteur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060375300
Réf. Sonepar
00097878521
Réf. Fournisseur
1041530000
Marque
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
3...8 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à ressort
mode de pose:
montage sur rail/direct
largeur:
13.5 mm
hauteur:
26 mm
température de fonctionnement:
-5...40 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
KLBU - raccordement des câbles blindés -375 30
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


