Weidmüller - A2C 150/185-DM - Série-A Bloc de jonction universel - 2728770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 50...185 mm²
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - montage direct
couleur - beige
largeur - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118801552
Réf. Sonepar
00097880155
Réf. Fournisseur
2728770000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
50...185 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
montage direct
couleur:
beige
largeur:
31 mm
courant assigné In:
309 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
50...150 mm²
section de raccordement cable rigide:
50...150 mm²
section de raccordement cable souple:
50...185 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
151 mm
profondeur:
98 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
A2C 150/185-DM -Série-A Bloc de jonction universel
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


