Weidmüller - A2C 35 PE DL - Série-A Bloc de jonction universel - 2735950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...35 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2.5...35 mm²
largeur - 16 mm
hauteur - 101 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675002673
Réf. Sonepar
00097500267
Réf. Fournisseur
2735950000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...35 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...35 mm²
largeur:
16 mm
hauteur:
101 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
10...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
71.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


